3FFilippi - Lucequadro LED 3000 EP VOP - 36585

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1904 lm
puissance du système - 29 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 235 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUCEQUADRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015466127293
Réf. Sonepar
01289612729
Réf. Fournisseur
36585
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
1904 lm
puissance du système:
29 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
235 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
29...29 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
3000
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
235 mm
hauteur/profondeur:
116 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
116 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


