3FFilippi - MIRA PAR LED DE 4x12W L675 - 1961


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5729 lm
puissance du système - 56 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MIRA PARETE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015466125015
Réf. Sonepar
01289612501
Réf. Fournisseur
1961
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
5729 lm
puissance du système:
56 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
4
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
675 mm
hauteur/profondeur:
230 mm
longueur:
80 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.