3FFilippi - P 201x30W LED 2US 156x1531 - 12675

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3529 lm
puissance du système - 35 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1531 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015466117096
Réf. Sonepar
01289611709
Réf. Fournisseur
12675
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
3529 lm
puissance du système:
35 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1531 mm
efficacité lumineuse:
106.56 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
source lumineuse fournie:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
ultra brillant
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
156 mm
hauteur/profondeur:
82 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


