3FFilippi - Repeater DALI DIN - A3009


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module d'extension
profondeur - 96 mm
largeur - 72 mm
hauteur - 62 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES COMMUNS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015466130712
Réf. Sonepar
01289613071
Réf. Fournisseur
A3009
Réf. Commerciale
3FFilippi
modèle:
module d'extension
profondeur:
96 mm
largeur:
72 mm
hauteur:
62 mm
Repeater DALI DIN
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.