3FFilippi - SF 3F Reno 150 - A0804


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 600 mm
longueur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466144160
Réf. Sonepar
01289614416
Réf. Fournisseur
A0804
Réf. Commerciale
3FFilippi
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
600 mm
longueur:
600 mm
hauteur:
150 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.