3FFilippi - Sosp.reg.borchia+staffa 1,5m - A4204


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - acier inoxydable (inox)
longueur - 1500 mm
diamètre - 1.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES COMMUNS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015466138015
Réf. Sonepar
01289613801
Réf. Fournisseur
A4204
Réf. Commerciale
3FFilippi
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
longueur:
1500 mm
diamètre:
1.5 mm
Sosp.reg.borchia+staffa 1,5m
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.