3FFilippi - Sosp.reg.borchia+staffa 3m - A4205

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - Sosp.reg.borchia+staffa 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • longueur - 3000 mm

  • diamètre - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015466138022

Réf. Sonepar

01289613802

Réf. Fournisseur

A4205

Réf. Commerciale

3FFilippi

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

3000 mm

diamètre:

1.5 mm

Sosp.reg.borchia+staffa 3m

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.