3FFilippi - Testata di alimentazione SX - BK - A4218

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - Testata di alimentazione SX - BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 95 mm

  • largeur - 32 mm

  • hauteur/profondeur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015466144375

Réf. Sonepar

01289614437

Réf. Fournisseur

A4218

Réf. Commerciale

3FFilippi

longueur:

95 mm

largeur:

32 mm

hauteur/profondeur:

38 mm

Testata di alimentazione SX - BK

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.