3FFilippi - Testata di chiusura - WH - A4180

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - Testata di chiusura - WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • couleur - blanc

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 35 mm

  • hauteur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466131078

Réf. Sonepar

01289613107

Réf. Fournisseur

A4180

Marque

3FFilippi

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

couleur:

blanc

largeur:

32 mm

longueur:

35 mm

hauteur:

38 mm

Testata di chiusura - WH

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.