3FFilippi - Top Chiusura PVC - L1000 - BK - A4216


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
largeur - 20 mm
hauteur/profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES COMMUNS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015466144351
Réf. Sonepar
01289614435
Réf. Fournisseur
A4216
Réf. Commerciale
3FFilippi
longueur:
1000 mm
largeur:
20 mm
hauteur/profondeur:
10 mm
Top Chiusura PVC - L1000 - BK
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.