3FFilippi - Top Chiusura PVC - L1000 - WH - A4181


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 20 mm
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES COMMUNS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015466131085
Réf. Sonepar
01289613108
Réf. Fournisseur
A4181
Réf. Commerciale
3FFilippi
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
20 mm
longueur:
1000 mm
hauteur:
10 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.