3FFilippi - Top di chiusura in PVC - L1000 - GR - A4173

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - Top di chiusura in PVC - L1000 - GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • longueur - 1000 mm

  • largeur - 20 mm

  • hauteur/profondeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015466131009

Réf. Sonepar

01289613100

Réf. Fournisseur

A4173

Réf. Commerciale

3FFilippi

couleur:

gris

longueur:

1000 mm

largeur:

20 mm

hauteur/profondeur:

10 mm

Top di chiusura in PVC - L1000 - GR

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.