3FFilippi - Vetro stampato per Beta 2x i3F 76 - L1265 - A5185


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
répartition lumineuse - symétrique
matériau - verre
longueur - 1270 mm
largeur - 236 mm
hauteur/profondeur - 105 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466127040
Réf. Sonepar
01289612704
Réf. Fournisseur
A5185
Réf. Commerciale
3FFilippi
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
verre
longueur:
1270 mm
largeur:
236 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
émission de lumière:
direct
Vetro stampato per Beta 2x i3F 76 - L1265
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.