Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3M Electricite - 1252 marqueur plaque EMS eau bleu - 84696

3M
CopieCopie
3M Electricite - 1252 marqueur plaque EMS eau bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0638060289198

Réf. Sonepar

00033084696

Réf. Fournisseur

84696

Marque

3M Electricite

couleur:

bleu

Le marqueur plaque convient aux enfouissements jusqu'à 2.4m avec détecteur 7420E ou jusqu'à 2m avec les autres détecteurs. Diamètre de 38 cm, il s’intègre à la plupart des plaques de protection en PEHD, pour les réseaux de gaz notamment.

Les Atouts de l'article:

Marqueur Bleu EMS Marqueur plaque

Les Atouts de la gamme:

Carton de 25 plaques marqueurs Les marqueurs à portée maximale représentent l'outil idéal pour la localisation de réseaux souterrains enterrés à une grande profondeur (jusqu'à 2,4 mètres)*. Les marqueurs passifs à portée maximale permettent d'identifier de façon précise les canalisations souterraines d'eau et réduisent ainsi le risque d'excavation par erreur d'autres installations enfouies à proximité. Tous les marqueurs fonctionnent sans source d'alimentation extérieure. Leur coquille étanche en polyéthylène est imperméable aux minéraux et agents chimiques et résiste aux températures extrêmes. Un modèle avec fonction d'identification (ID) est également disponible. Il permet de stocker des informations spécifiques utiles au gestionnaire du réseau (type de matériau, date de pose, etc). *Les fourchettes de profondeur peuvent varier sur les modèles « E ». Reportez-vous aux Fiches Techniques des produits.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques