Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3M Electricite - 1254 marqueur EMS gaz jaune - 84403

3M
CopieCopie
3M Electricite - 1254 marqueur EMS gaz jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - gaz

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0051128620359

Réf. Sonepar

00033084403

Réf. Fournisseur

84403

Marque

3M Electricite

application:

gaz

couleur:

jaune

Le marqueur plaque convient aux enfouissements jusqu'à 2.4m avec détecteur 7420E ou jusqu'à 2m avec les autres détecteurs. Diamètre de 38 cm, il s’intègre à la plupart des plaques de protection en PEHD, pour les réseaux de gaz notamment.

Les Atouts de l'article:

Marqueur Jaune EMS Marqueur plaque

Les Atouts de la gamme:

Carton de 25 plaques marqueurs Les marqueurs Full Range conviennent parfaitement à la localisation des services publics enfouis à une distance profonde (2,4 mètres). Des marqueurs passifs à gamme étendue fourniront une identification précise des lignes de gaz enterrées, contribuant ainsi à réduire le risque d'excavation accidentelle d'autres installations enterrées. Tous les marqueurs fonctionnent sans recourir à une source d'alimentation externe. Leurs coques en polyéthylène résistantes à l'eau sont insensibles aux minéraux, aux produits chimiques et aux températures extrêmes normalement situées sous terre.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques