3M Electricite - 1404-XR boule marqueur EMS assainissement verte - 1404XR

3M
CopieCopie
3M Electricite - 1404-XR boule marqueur EMS assainissement verte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur de localisation/lecture max. - 1.8 m

  • application - eaux usées

  • programmable - Non

  • diamètre - 10.4 cm

  • hauteur - 10.4 cm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0051128621066

Réf. Sonepar

00033000944

Réf. Fournisseur

1404XR

Marque

3M Electricite

profondeur de localisation/lecture max.:

1.8 m

application:

eaux usées

programmable:

Non

diamètre:

10.4 cm

hauteur:

10.4 cm

couleur:

vert

fréquence:

121.6 kHz

Les marqueurs EMS sont des antennes passives. Leur boîtier en polyéthylène, très robuste, résiste à l’action des minéraux et aléas de températures. Les marqueurs EMS sont interopérables car ils fonctionnent sur des fréquences standardisées.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques