3M Electricite - 1405-XR boule marqueur EMS gaz jaune - 1123921


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur de localisation/lecture max. - 1.8 m
application - gaz
programmable - Non
diamètre - 10.4 cm
hauteur - 10.4 cm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0051128621011
Réf. Sonepar
00033123921
Réf. Fournisseur
1123921
Réf. Commerciale
3M Electricite
profondeur de localisation/lecture max.:
1.8 m
application:
gaz
programmable:
Non
diamètre:
10.4 cm
hauteur:
10.4 cm
couleur:
jaune
fréquence:
83 kHz
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques