3M Electricite - 1408-XR boule marqueur EMS électricité violette - 1408XR

3M
CopieCopie
3M Electricite - 1408-XR boule marqueur EMS électricité violette

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur de localisation/lecture max. - 1.8 m

  • application - général

  • programmable - Non

  • diamètre - 11 cm

  • hauteur - 11 cm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0051128620557

Réf. Sonepar

00033000943

Réf. Fournisseur

1408XR

Marque

3M Electricite

profondeur de localisation/lecture max.:

1.8 m

application:

général

programmable:

Non

diamètre:

11 cm

hauteur:

11 cm

couleur:

violet

fréquence:

66.35 kHz

Les marqueurs EMS sont des antennes passives. Leur boîtier en polyéthylène, très robuste, résiste à l’action des minéraux et aléas de températures. Les marqueurs EMS sont interopérables car ils fonctionnent sur des fréquences standardisées.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques