3M Electricite - 1421-XR/ID boule marqueur RFID Télécom orange - 1421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur de localisation/lecture max. - 1.5 m
application - téléphone
programmable - Oui
diamètre - 11 cm
hauteur - 11 cm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0051128620441
Réf. Sonepar
00033001421
Réf. Fournisseur
1421
Marque
3M Electricite
profondeur de localisation/lecture max.:
1.5 m
application:
téléphone
programmable:
Oui
diamètre:
11 cm
hauteur:
11 cm
couleur:
orange
fréquence:
101.4 kHz
1421-XR/ID boule marqueur RFID Télécom orange
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques


