3M Electricite - 1423-XR/ID boule marqueur RFID eau bleue - 1423XRID

3M
CopieCopie
3M Electricite - 1423-XR/ID boule marqueur RFID eau bleue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur de localisation/lecture max. - 1.5 m

  • application - eau

  • programmable - Oui

  • diamètre - 11 cm

  • hauteur - 11 cm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0051128620489

Réf. Sonepar

00033000941

Réf. Fournisseur

1423XRID

Marque

3M Electricite

profondeur de localisation/lecture max.:

1.5 m

application:

eau

programmable:

Oui

diamètre:

11 cm

hauteur:

11 cm

couleur:

bleu

fréquence:

145.7 kHz

Les marqueurs EMS sont des antennes passives. Leur boîtier en polyéthylène, très robuste, résiste à l’action des minéraux et aléas de températures. Les marqueurs EMS sont interopérables car ils fonctionnent sur des fréquences standardisées.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques