Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3M Electricite - 1425-XR/ID boule marqueur RFID gaz jaune - 1425XR

3M
CopieCopie
3M Electricite - 1425-XR/ID boule marqueur RFID gaz jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur de localisation/lecture max. - 1.5 m

  • application - gaz

  • programmable - Oui

  • diamètre - 11 cm

  • hauteur - 11 cm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0051128620502

Réf. Sonepar

00033000940

Réf. Fournisseur

1425XR

Marque

3M Electricite

profondeur de localisation/lecture max.:

1.5 m

application:

gaz

programmable:

Oui

diamètre:

11 cm

hauteur:

11 cm

couleur:

jaune

fréquence:

83 kHz

Les marqueurs EMS sont des antennes passives. Leur boîtier en polyéthylène, très robuste, résiste à l’action des minéraux et aléas de températures. Les marqueurs EMS sont interopérables car ils fonctionnent sur des fréquences standardisées.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques