3M Electricite - 1428-XR/ID boule marqueur RFID tout usage violette - 1428XR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur de localisation/lecture max. - 1.5 m
application - général
programmable - Oui
diamètre - 11 cm
hauteur - 11 cm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0051128620472
Réf. Sonepar
00033000939
Réf. Fournisseur
1428XR
Réf. Commerciale
3M Electricite
profondeur de localisation/lecture max.:
1.5 m
application:
général
programmable:
Oui
diamètre:
11 cm
hauteur:
11 cm
couleur:
violet
fréquence:
66.35 kHz
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques