3M Electricite - 3903 Vinyle embos. Gris 48mmx50m - 2903A48


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
matériau - autre
couleur - gris
longueur - 50 m
épaisseur - 0.16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Adhésifs industriels
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8021684012983
Réf. Sonepar
00033576175
Réf. Fournisseur
2903A48
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur:
50 mm
matériau:
autre
couleur:
gris
longueur:
50 m
épaisseur:
0.16 mm
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Non
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
120...120 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
Les Atouts de l'article:
Excellente adhérence initiale sur une grande variété de surfaces Hautement conformable Bonne résistance à l’abrasion Se déchire facilement à la main dans les deux sens Emballage individuel pour une meilleure identification et une propreté supérieure du rouleau avant utilisation
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques