3M Electricite - 3903 Vinyle embos. Noir 48mmx50m - 2903N48

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3903 Vinyle embos. Noir 48mmx50m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • longueur - 50 m

  • épaisseur - 0.16 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8021684013027

Réf. Sonepar

00033576190

Réf. Fournisseur

2903N48

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

50 mm

matériau:

autre

couleur:

noir

longueur:

50 m

épaisseur:

0.16 mm

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

120...120 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Ruban adhésif toilé 3M™ 2903, Noir, 48 mm x 50 m

Les Atouts de l'article:

Excellente adhérence initiale sur une grande variété de surfaces Hautement conformable Bonne résistance à l’abrasion Se déchire facilement à la main dans les deux sens Emballage individuel pour une meilleure identification et une propreté supérieure du rouleau avant utilisation

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques