3M Electricite - 3M Ruban 1350F-1, 15 mm x 66 m x 0,06 mm, Jaune - N85686


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
couleur - jaune
longueur - 66 m
épaisseur - 0.063 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ruban 1350F-Y1
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00033000806
Réf. Fournisseur
N85686
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur:
15 mm
couleur:
jaune
longueur:
66 m
épaisseur:
0.063 mm
3M™ 1350F-Y1 Ruban Electrique Polyester, Adhésif acrylique simple face, Jaune, 15 mm x 66 m
Les Atouts de l'article:
Film polyester Conçu pour les applications d'isolation nécessitant un ruban fin et durable avec une forte rigidité diélectrique. Pour applications similaires aux rubans de la famille des acétates mais qui nécessitent une tenue en température plus elevée. Conformable et présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion Épaisseur du film : 1 mil
Les Atouts de la gamme:
Le ruban électrique polyester 3M™ 1350F-1 est un ruban conformable sur film polyester de 25 µm avec un adhésif acrylique ignifuge. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion. Le ruban 3M™ 1350F-1 est un ruban polyester d'usage général. Il est constitué d'un film polyester jaune de 25 µm et d'un adhésif acrylique retardateur de flamme.Il est conformable et asure une excellente protection chimique, aux solvants et moisissures. résistant à l'abrasion et déchirement. Il possède de très bonnes caractéristiques anti-drapeau pour des applicatinos d'isolation nécessitant un ruban fin et durable. Il est imprimable. C'est le ruban polyester par excellence pour les applications d'enveloppement extérieur des condensateurs et des bobines qui nécessitent également un codage par couleur.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Les Atouts de l'article:
Film polyester Conçu pour les applications d'isolation nécessitant un ruban fin et durable avec une forte rigidité diélectrique. Pour applications similaires aux rubans de la famille des acétates mais qui nécessitent une tenue en température plus elevée. Conformable et présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion Épaisseur du film : 1 mil
Les Atouts de la gamme:
Le ruban électrique polyester 3M™ 1350F-1 est un ruban conformable sur film polyester de 25 µm avec un adhésif acrylique ignifuge. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion. Le ruban 3M™ 1350F-1 est un ruban polyester d'usage général. Il est constitué d'un film polyester jaune de 25 µm et d'un adhésif acrylique retardateur de flamme.Il est conformable et asure une excellente protection chimique, aux solvants et moisissures. résistant à l'abrasion et déchirement. Il possède de très bonnes caractéristiques anti-drapeau pour des applicatinos d'isolation nécessitant un ruban fin et durable. Il est imprimable. C'est le ruban polyester par excellence pour les applications d'enveloppement extérieur des condensateurs et des bobines qui nécessitent également un codage par couleur.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques