3M Electricite - 3M Ruban 1350F-1, 19 mm x 66 m x 0,06 mm, Jaune - N64580

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Ruban 1350F-1, 19 mm x 66 m x 0,06 mm, Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • couleur - jaune

  • longueur - 66 m

  • épaisseur - 0.063 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00033000921

Réf. Fournisseur

N64580

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

19 mm

couleur:

jaune

longueur:

66 m

épaisseur:

0.063 mm

3M™ 1350F-Y1 Ruban Electrique Polyester, MC12, Adhésif acrylique simple face, Jaune, 19 mm x 66 m

Les Atouts de l'article:

Film polyester Conçu pour les applications d'isolation nécessitant un ruban fin et durable avec une forte rigidité diélectrique. Pour applications similaires aux rubans de la famille des acétates mais qui nécessitent une tenue en température plus elevée. Conformable et présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion Épaisseur du film : 1 mil

Les Atouts de la gamme:

Le ruban électrique polyester 3M™ 1350F-1 est un ruban conformable sur film polyester de 25 µm avec un adhésif acrylique ignifuge. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion. Le ruban 3M™ 1350F-1 est un ruban polyester d'usage général. Il est constitué d'un film polyester jaune de 25 µm et d'un adhésif acrylique retardateur de flamme.Il est conformable et asure une excellente protection chimique, aux solvants et moisissures. résistant à l'abrasion et déchirement. Il possède de très bonnes caractéristiques anti-drapeau pour des applicatinos d'isolation nécessitant un ruban fin et durable. Il est imprimable. C'est le ruban polyester par excellence pour les applications d'enveloppement extérieur des condensateurs et des bobines qui nécessitent également un codage par couleur.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques