3M Electricite - 3M Ruban Magnétique MGO 1316 30,5m x 12,7mm, épaisseur 0,88 mm, + face adhésive - 21794

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Ruban Magnétique MGO 1316 30,5m x 12,7mm, épaisseur 0,88 mm, + face adhésive

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 12 mm

  • matériau - autre

  • couleur - marron

  • longueur - 30.48 m

  • épaisseur - 0.88 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046719308828

Réf. Sonepar

00033021794

Réf. Fournisseur

21794

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

12 mm

matériau:

autre

couleur:

marron

longueur:

30.48 m

épaisseur:

0.88 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

-45...70 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Oui

3M™ Ruban Magnétique MGO 1316 30,5m x 12,7mm, épaisseur 0,88 mm, + face adhésive

Les Atouts de l'article:

Ruban magnétique et adhésif Livré en rouleau de 30,48m Epaisseur : 0,88 mm Température d'utilisation de -40 à +71°C

Les Atouts de la gamme:

3M™ Ruban Magnétique MGO 1316 12,7mm x 30,5m Le rouleau de ruban magnétique 3M™ MGO 1316 est un ruban magnétique flexible de 0,9 mm d'épaisseur avec un adhésif caoutchouc sensible à la pression. Il assure la fixation, détachable ou non, de nombreux supports grâce à un adhésif très puissant sur l'une de ses faces. Facile à poser, il est également facile à détacher, à ranger et à réutiliser.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques