3M Electricite - 3M Ruban Magnétique MGO 1317 30,5m x 19mm, épaisseur 1,52 mm, + face adhésive - 21731

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Ruban Magnétique MGO 1317 30,5m x 19mm, épaisseur 1,52 mm, + face adhésive

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - autre

  • couleur - marron

  • longueur - 30.5 m

  • épaisseur - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046719307500

Réf. Sonepar

00033921731

Réf. Fournisseur

21731

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

19 mm

matériau:

autre

couleur:

marron

longueur:

30.5 m

épaisseur:

1.5 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

-45...70 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Oui

3M™ Ruban Magnétique MGO 1317 30,5m x 19mm, épaisseur 1,52 mm, + face adhésive

Les Atouts de l'article:

Ruban magnétique et adhésif Livré en rouleau de 30,48m Epaisseur : 1,52 mm Température d'utilisation de -40 à +71°C

Les Atouts de la gamme:

3M™ Ruban Magnétique MGO 1317 19mm x 30,5m Le ruban magnétique 3M™ MGO 1317 est un ruban magnétique flexible d'1,5 mm d'épaisseur avec un adhésif caoutchouc sensible à la pression. Il assure la fixation, détachable ou non, de nombreux supports grâce à un adhésif très puissant sur l'une de ses faces. Facile à poser, il est également facile à détacher, à ranger et à réutiliser.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques