3M Electricite - 3M Scotch 13 Ruban élastomère semi-conducteur autosoudable 4,6m x 19mm - 80002

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Scotch 13 Ruban élastomère semi-conducteur autosoudable 4,6m x 19mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • épaisseur - 0.76 mm

  • adapté à la haute tension - Oui

  • vulcanisé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00033080002

Réf. Fournisseur

80002

Réf. Commerciale

3M Electricite

couleur:

noir

épaisseur:

0.76 mm

adapté à la haute tension:

Oui

vulcanisé:

Non

Scotch® 13 Ruban électrique semi-conducteur EPR auto-soudable sans halogène 4,6m x 19mm, d'épaisseur 0,75mm

Les Atouts de l'article:

Ruban semi-conducteur auto-soudable EPR (élastomère éthylène-propylène) Utilisable en basse, moyenne et haute tension Souple et conformable Résiste aux UV Conductivité électrique très élevée Ne pas utiliser pour l'isolation électrique

Les Atouts de la gamme:

Le ruban électrique semi-conducteur Scotch® 13 est un ruban d'épissure hautement conformable et semi-conducteur, à base d'éthylène-propylène (EPR) et adapté aux applications à haute tension. Il s'allonge facilement pour s'adapter aux formes irrégulières et maintient sa conductivité lorsqu'il est étiré. Le ruban Scotch® 13 est un ruban électrique semi-conducteur EPR (élastomère éthylène-propylène), compatible avec les couches semi-conductrices et les conducteurs de câbles, utilisable en basse, moyenne et haute tension. Il est recommandé pour la réalisation d'écrans électriques et la reconstitution des couches semi-conductrices. Le ruban Scotch® 13 est auto-soudable et résiste aux UV. Souple et conformable, sa conductivité électrique est très élevée.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques