3M Electricite - 3M Scotch 130C Ruban élastomère autosoudable isolant Noir 9,1mx19mm sans liner - 59220


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19 mm
matériau - EPR
couleur - noir
longueur - 9.1 m
épaisseur - 0.76 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rubans élastomères
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0054007417170
Réf. Sonepar
00033059220
Réf. Fournisseur
59220
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur:
19 mm
matériau:
EPR
couleur:
noir
longueur:
9.1 m
épaisseur:
0.76 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
90...90 °C
autosoudant/amalgamé:
Oui
adapté à la haute tension:
Oui
vulcanisé:
Oui
magnétique:
Non
Les Atouts de l'article:
Ruban autosoudable facile à rubaner Couleur : Noire Epaisseur : 0,76 mm Reconstitution d'isolant de câble jusqu'à 69kV Jusqu'à 130°C
Les Atouts de la gamme:
Scotch® 130C Ruban élastomère autosoudable isolant noir - 19mm x 9.1m d'épaisseur 0,76mm sans intercalaire Ruban élastomère Scotch® 130C auto-soudable de couleur noire, isolant électrique à base d’EPR, d’épaisseur 0.76 mm sans intercalaire. Facile à rubaner. Application : Reconstitution d’isolant de câbles jusqu’à 69 kV.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques