3M Electricite - 3M Scotch 22 Ruban vinyle isolant électrique noir 33m x 12mm ep. 0,25mm - 80262

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 12.7 mm
matériau - PVC
couleur - noir
longueur - 32.9 m
épaisseur - 0.25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ruban Scotch 22
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0054007100263
Réf. Sonepar
00033080262
Réf. Fournisseur
80262
Marque
3M Electricite
largeur:
12.7 mm
matériau:
PVC
couleur:
noir
longueur:
32.9 m
épaisseur:
0.25 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
0...80 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
Les Atouts de l'article:
Excellente résistance mécanique Convient à toutes les applications lourdes, y compris l'isolation des barres omnibus, le harnaisement, la réparation de la gaine de câble et les connecteurs d'étanchéité Conforme et adapté aux applications par temps froid jusqu'à -10 ° C Excellente résistance à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux acides, à la corrosion et aux conditions climatiques variables (y compris l'exposition aux ultraviolets)
Les Atouts de la gamme:
Rubans électriques - Scotch® 22 Ruban vinyle isolant noir est particulièrement épais et offre une bonne résistance à l’abrasion et aux contraintes mécaniques. Il convient particulièrement bien aux travaux de réparation et de protection de gaines de câbles. Ruban d'isolation électrique vinyle noir souple, enduit d`un adhésif non corrosif. Son épaisseur de 0.25mm garantit une excellente résistance mécanique. Il offre une bonne résistance aux agressions diverses (abrasion, intempéries, moisissures, alcalis, UV). On l'utilise aussi bien à l'intérieru qu'à l'extérieur pour isoler, protéger ou fretter des câbles.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques


