3M Electricite - 3M Scotch 22 Ruban vinyle isolant électrique noir 33m x 25mm ep. 0,25mm - 80266


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25 mm
matériau - PVC
couleur - noir
longueur - 32.9 m
épaisseur - 0.25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ruban Scotch 22
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0054007100423
Réf. Sonepar
00033080266
Réf. Fournisseur
80266
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur:
25 mm
matériau:
PVC
couleur:
noir
longueur:
32.9 m
épaisseur:
0.25 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-10...80 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
Les Atouts de l'article:
Ruban d'isolation électrique avec une excellente tenue mécanique et une bonne résistance à l'abrasion. Convient à toutes les applications lourdes, y compris l'isolation des barres omnibus, le harnaisement, la réparation de la gaine de câble et les connecteurs d'étanchéité Conforme et adapté aux applications par temps froid jusqu'à -10 ° C Excellente résistance à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux acides, à la corrosion et aux conditions climatiques variables (y compris l'exposition aux ultraviolets)
Les Atouts de la gamme:
Rubans électriques - Scotch® 22 Ruban vinyle isolant noir est particulièrement épais et offre une bonne résistance à l’abrasion et aux contraintes mécaniques. Il convient particulièrement bien aux travaux de réparation et de protection de gaines de câbles. Ruban support vinyle souple isolant noir, enduit d’un adhésif non corrosif. Son épaisseur de 0,25 mm garantit une excellente résistance mécanique. Application en intérieur et en extérieur : Isolation ou protection de gaines de câbles, de raccordements divers électriques : conducteurs de transformateurs, raccordements de disjoncteurs, barres de raccordements. Frettage de câbles.Caractéristiques : Excellente tenue mécanique. Souplesse. Non propagateur de la flamme. Excellente résistance aux agressions diverses (abrasion, intempéries, moisissures, alcalis, U.V.). Classe Y (80°C).
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques