3M Electricite - 3M Scotch Super 88 Ruban PVC isolant électrique noir 33m x 25mm - 83997


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25 mm
matériau - PVC
couleur - noir
longueur - 32.9 m
épaisseur - 0.22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Scotch® Super 88
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0054007103318
Réf. Sonepar
00033083997
Réf. Fournisseur
83997
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur:
25 mm
matériau:
PVC
couleur:
noir
longueur:
32.9 m
épaisseur:
0.22 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-18...105 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
Les Atouts de l'article:
Epaisseur 0,22mm Couleur : Noire Fournit une protection électrique et mécanique étanche à l'humidité avec un encombrement minimum -40 à +105°C Non propagateur de la flamme et résistant aux UV Homologué VDE et IEC 60454-2, et approuvé UL et CSA Recommandé pour usage intérieur et extérieur Protection contre l'humidité et les agents chimiques Facilement manipulable à basse température
Les Atouts de la gamme:
Rubans électriques - Scotch® Super 88 ruban en PVC de haute qualité supportant toutes les conditions climatiques. Ce ruban électrique est pourvu d'un support élastique et d'un adhésif extra-fort assurant une protection mécanique et électriques étanche tout en prenant un minimum de place. Ruban noir de qualité supérieure facilement manipulable à basse température (jusqu’à -18°C). Son épaisseur accrue offre des propriétés électriques supérieures et une meilleure résistance à l’abrasion. Ruban isolant toute saison particulièrement solide. Conformabilité, élasticité et adhérence élevées même à basse température.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques