3M Electricite - 3M Scotchrap 50 Ruban anticorrosion Noir 30,4m x 25mm ep. 0,25mm - 80060

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Scotchrap 50 Ruban anticorrosion Noir 30,4m x 25mm ep. 0,25mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 25.4 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - noir

  • longueur - 30.5 m

  • épaisseur - 0.25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0054007000143

Réf. Sonepar

00033080060

Réf. Fournisseur

80060

Marque

3M Electricite

largeur:

25.4 mm

matériau:

PVC

couleur:

noir

longueur:

30.5 m

épaisseur:

0.25 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

-48...80 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Les rubans Scotchrap™ 50 plastifiés noirs sont enduits sur une face d'un adhésif puissant et anticorrosion - Epaisseur : 0,25 mm

Les Atouts de l'article:

Ruban protecteur toutes saisons contre la corrosion Epaisseur : 0,25mm. -12°C à +65°C PVC plastique noir enduit sur une face d'un adhésif puissant et anti-corrosion Existe en 3 largeurs : 25, 50 et 100 mm Application aisée sans outils

Les Atouts de la gamme:

Rubans électriques - Le ruban 3M™ Scotchrap™ 50TT est un ruban vinyle de protection contre la corrosion Les rubans Scotchrap™ 50TT sont des rubans plastifiés noirs, enduits sur une face d'un adhésif puissant et anticorrosion. Ils s'appliquent en intérieur comme en extérieur à des températures pouvant aller de -12°C à +65°C. L'application est aisée et ne nécessite pas d'équipements spéciaux. Ils protègent contre la corrosion de tuyauteries métalliques enterrées ou non, contre la corrosion de joints sur tubes revêtus. L'utilisation de Mastics Scotchrap™ peut être nécessaire pour la reconstitution de surfaces, pour le bourrage et le remplissage de trous, les irrégularités, les fissures avant rubanage de Scotchrap™ 50 TT , mais aussi pour la protection de joints, boulons, rondelles ainsi que le bourrage autour de ceux-ci. Epaisseur : 0,25mm.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques