3M Electricite - 3M Temflex 1700 Noir Ruban PVC marquage L2, 10m x 15mm, ep. 0,18mm, ignifuge - 80489

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Rubans spéciaux
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3134375324861
Réf. Sonepar
00033080489
Réf. Fournisseur
80489
Marque
3M Electricite
couleur:
noir
Le ruban TemflexTM 1700P est un ruban imprimé à support de polychlorure de vinyle (PVC) plastifié, et adhésif, sensible à la pression et résistant à la corrosion
Les Atouts de l'article:
Procure une excellente résistance à l'abrasion, aux alcalis, aux acides, à la corrosion, à l'humidité et aux diverses conditions météorologiques (y compris aux rayons du soleil) Ruban noir avec caractères blancs Certifié UL510 Retardateur de flamme
Les Atouts de la gamme:
Rubans électriques - Le ruban 3M™ Temflex™ 1700P L2 (15 mm x 10 m) est un ruban de marquage en PVC noir pour l'identification spécifique de la phase L2. Il est d'une épaisseur de 0,18 mm. Ce Rubans en PVC est utile pour l'isolation et la protection mécanique. Il est également ignifuge. Utilisez le ruban électrique vinyle noir 3M™ Temflex™ 1700P L2 (15 mm x 10 m) pour l'identification spécifique de la phase L2. Ce ruban de marquage en PVC est certifié UL510 et ignifuge.Il offre une excellente résistance à l'abrasion, aux alcalis, aux acides, à la corrosion, à l'humidité et aux diverses conditions météorologiques (y compris aux rayons du soleil).Ce ruban est noir avec des caractères blancs. Il offre une bonne isolation et une bonne protection mécanique.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Les Atouts de l'article:
Procure une excellente résistance à l'abrasion, aux alcalis, aux acides, à la corrosion, à l'humidité et aux diverses conditions météorologiques (y compris aux rayons du soleil) Ruban noir avec caractères blancs Certifié UL510 Retardateur de flamme
Les Atouts de la gamme:
Rubans électriques - Le ruban 3M™ Temflex™ 1700P L2 (15 mm x 10 m) est un ruban de marquage en PVC noir pour l'identification spécifique de la phase L2. Il est d'une épaisseur de 0,18 mm. Ce Rubans en PVC est utile pour l'isolation et la protection mécanique. Il est également ignifuge. Utilisez le ruban électrique vinyle noir 3M™ Temflex™ 1700P L2 (15 mm x 10 m) pour l'identification spécifique de la phase L2. Ce ruban de marquage en PVC est certifié UL510 et ignifuge.Il offre une excellente résistance à l'abrasion, aux alcalis, aux acides, à la corrosion, à l'humidité et aux diverses conditions météorologiques (y compris aux rayons du soleil).Ce ruban est noir avec des caractères blancs. Il offre une bonne isolation et une bonne protection mécanique.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques


