3M Electricite - 3M Temflex 1755 Bande anti-friction Noire en coton 19mm x 18,3m - 80068

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Temflex 1755 Bande anti-friction Noire en coton 19mm x 18,3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • longueur - 18.3 m

  • épaisseur - 0.33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0051128571736

Réf. Sonepar

00033080068

Réf. Fournisseur

80068

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur:

19 mm

matériau:

autre

couleur:

noir

longueur:

18.3 m

épaisseur:

0.33 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

autosoudant/amalgamé:

Oui

adapté à la haute tension:

Oui

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

3M™ Temflex™ 1755 Bande antidérapante pour assurer la protection des épissures des fils et des câbles contre l'abrasion, en plus de sa fonction de protection mécanique par l'enrubannage. Résistance à l’abrasion jusqu'à 80 °C.

Les Atouts de l'article:

Bande antidérapante en coton de haute qualité Bonne résistance à l’abrasion jusqu'à 80 °C Convient au serrage de câbles

Les Atouts de la gamme:

Rubans électriques - 3M™ Temflex™ 1755 est une bande antidérapante en coton de haute qualité qui assure la protection des épissures des fils et des câbles contre l'abrasion, en plus de sa fonction de protection mécanique par l'enrubannage. Utilisez la bande antidérapante 3M™ Temflex™ 1755 pour assurer la protection des épissures des fils et des câbles contre l'abrasion, en plus de sa fonction de protection mécanique par l'enrubannage. Cette bande offre une bonne résistance à l’abrasion jusqu'à 80 °C.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques