3M Electricite - Bouchons d'oreille à rouler 3M 1100 orange - K1100

3M
CopieCopie
3M Electricite - Bouchons d'oreille à rouler 3M 1100 orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conique

  • valeur d'affaiblissement SNR - 37 dB

  • avec ficelle - Non

  • avec bandeau - Non

  • avec collier - Non

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protection hygiène et sécurité

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4054596332614

Réf. Sonepar

00033001100

Réf. Fournisseur

K1100

Réf. Commerciale

3M Electricite

modèle:

conique

valeur d'affaiblissement SNR:

37 dB

avec ficelle:

Non

avec bandeau:

Non

avec collier:

Non

finition de lamelle:

Non

nombre de paires:

200

avec pods de rechange:

Non

couleur:

orange

réutilisable:

Non

haute visibilité (couleur):

Non

traitement antibactérien:

Non

Bouchons d'oreille 3M™, sans cordelette, 1100

Les Atouts de l'article:

Sa surface lisse et résistante à la salissure assure de meilleures conditions d'hygiène, de durabilité et de confort. La forme conique s'adapte à majeure partie des canaux auditifs et facilite l'utilisation des bouchons. Disponible en bonbonne pour une utilisation avec le distributeur 3M One Touch Pro Disponible avec un distributeur

Les Atouts de la gamme:

Les bouchons d'oreilles 3M™ 1100 sont fabriqués en mousse polyuréthane expansée (mousse PU) qui assure un grand confort et une faible pression à l'intérieur de l'oreille.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques