fin de vie

3M Electricite - Connecteur Scotchlock UYF - 80340N

3M
CopieCopie
3M Electricite - Connecteur Scotchlock UYF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur monoconducteur

  • remplissage de graisse contre la corrosion - Oui

  • nombre max. de conducteurs connectables - 2

  • diamètre du conducteur - 0.35...0.8 mm

  • commutation sans interruption - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00033000971

Réf. Fournisseur

80340N

Réf. Commerciale

3M Electricite

modèle:

connecteur monoconducteur

remplissage de graisse contre la corrosion:

Oui

nombre max. de conducteurs connectables:

2

diamètre du conducteur:

0.35...0.8 mm

commutation sans interruption:

Oui

matériau isolant:

polycarbonate (PC)

diamètre externe max.:

1.5...1.5 mm

couleur de l'isolant:

rouge

Connecteurs 3M Scotchlok UYF autodenudants de jonction, diametre du conducteur : compris entre 0,4 et 0,8 mm, isolation diametre maxi : 1,5mm, tension maximum : 100V, rouge