3M Electricite - Embase autocollante CTA 19 NC blanche transparente 19mm x 19mm x 39mm - 1155671

3M
CopieCopie
3M Electricite - Embase autocollante CTA 19 NC blanche transparente 19mm x 19mm x 39mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 19 mm

  • longueur de bande - 19 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - autre

  • modèle - crantage intérieur

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8021684005206

Réf. Sonepar

00033400520

Réf. Fournisseur

1155671

Réf. Commerciale

3M Electricite

largeur de bande:

19 mm

longueur de bande:

19 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Embase autocollante CTA 19 NC blanche transparente 19mm x 19mm x 39mm

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques