Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3M Electricite - Embase cheville CT 6 BC noire 10mm x 12.7 x 37mmn en sachet - 90437

3M
CopieCopie
3M Electricite - Embase cheville CT 6 BC noire 10mm x 12.7 x 37mmn en sachet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 10 mm

  • longueur de bande - 37 mm

  • couleur - noir

  • type de fixation - autre

  • modèle - crantage intérieur

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021684005305

Réf. Sonepar

00033090437

Réf. Fournisseur

90437

Marque

3M Electricite

largeur de bande:

10 mm

longueur de bande:

37 mm

couleur:

noir

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Embase cheville CT 6 BC noire 10mm x 12.7 x 37mmn en sachet

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques