3M Electricite - Lunettes de sécurité 3M LED Light vision 11356-00000M - 113560

3M
CopieCopie
3M Electricite - Lunettes de sécurité 3M LED Light vision 11356-00000M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau des verres - polycarbonate (PC)

  • matériau du cadre - autre

  • couleur des verres - incolore

  • taille - universel

  • réfléchissant - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046719298174

Réf. Sonepar

00033113560

Réf. Fournisseur

113560

Marque

3M Electricite

matériau des verres:

polycarbonate (PC)

matériau du cadre:

autre

couleur des verres:

incolore

taille:

universel

réfléchissant:

Non

résistant aux éraflures:

Oui

sans buée:

Non

couleur du cadre:

gris

Lunettes de sécurité 3M™ LED Light Vision™, antirayure / antibuée, optique transparente, 11356-00000

Les Atouts de l'article:

Design moderne et élégant La lentille polycarbonate anti-buée offre une protection contre les rayons UV et des impacts à température élevée Branches et barrettes nasales en caoutchouc pour plus de confort. Équipées de 2 batteries au lithium CR2032. Comprend un étui de rangement.

Les Atouts de la gamme:

Équipées de LED ultra-lumineuses ajustables à longue autonomie de batterie (plus de 50 heures), ces lunettes de sécurité vous permettent d'éclairer une zone sombre tout en protégeant vos yeux en gardant les mains libres pour travailler. Oculaire polycarbonate incolore avec traitement antibuée et antirayure. Équipées de LED ultra-lumineuses ajustables à longue autonomie de batterie (plus de 50 heures), ces lunettes de sécurité vous permettent d'éclairer une zone sombre tout en protégeant vos yeux en gardant les mains libres pour travailler.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques