Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3M Electricite - Masque antipoussière 3M Aura, FFP1, sans soupape, série 9310+ - K9310

3M
CopieCopie
3M Electricite - Masque antipoussière 3M Aura, FFP1, sans soupape, série 9310+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec filtre - Non

  • classe de filtre - FFP1

  • valve d'expiration - Non

  • adapté à des travaux de soudage - Non

  • protège des particules - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protection hygiène et sécurité

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4054596921924

Réf. Sonepar

00033900049

Réf. Fournisseur

K9310

Marque

3M Electricite

avec filtre:

Non

classe de filtre:

FFP1

valve d'expiration:

Non

adapté à des travaux de soudage:

Non

protège des particules:

Non

protège contre les gaz acides nuisibles.:

Non

protège des odeurs nuisibles:

Non

avec support de nez:

Non

jetable:

Non

Masque antipoussière 3M™ Aura™, FFP1, sans soupape, série 9310+

Les Atouts de l'article:

Conception d'origine à 3 panneaux offrant une plus grande liberté de mouvement du visage La technologie de filtration à faible résistance facilite la respiration Le panneau supérieur sculpté épouse le nez et les contours du visage, afin de garantir une étanchéité efficace Le panneau supérieur sculpté permet de réduire la formation de buée La languette de mise en place sous le menton est conçue pour faciliter le positionnement et l'ajustement Facile à ranger grâce à sa conception pliable et son emballage individuel Les élastiques à code couleur facilitent l'identification : couleur rouge pour une protection FFP3 (FNP 50) Compatible avec les protections oculaires et auditives 3M Niveau maximal d'utilisation: jusqu'à 4 x la VME

Les Atouts de la gamme:

Le masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9310+ offre une protection respiratoire FFP1. Il est doté d'une conception à 3 panneaux pliables à faible résistance respiratoire et d'un panneau supérieur embossé et sculpté qui contribue à réduire la formation de buée. Il comprend une languette de mise en place sous le menton qui facilite les ajustements et des élastiques à code couleur qui permettent une identification rapide et facile. Optez pour une protection FFP1 contre les poussières et les brouillards dans une grande variété d'applications industrielles et d'autres environnements dangereux, grâce au masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9310+. Notre conception à 3 panneaux offre une plus grande liberté de mouvement, tandis que le style sculpté discret du panneau supérieur embossé assure une étanchéité efficace, réduit la buée et améliore la compatibilité avec les lunettes. La technologie de filtration à faible résistance vous permet de respirer facilement et la languette innovante sous le menton facilite la mise en place. La conception pliable permet de le ranger facilement lorsqu'il n'est pas utilisé, et les élastiques tressés à code couleur vous permettent d'identifier le niveau de protection offert : couleur jaune pour une protection FFP1 (FNP 4). Ce masque respiratoire est livré sous un emballage hygiénique individuel, lequel le protège d'une éventuelle contamination. Il est conçu pour être compatible avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M. Pour obtenir la certification et les spécifications complètes des produits, cliquez ici : Sélecteur de certificat des masques respiratoires

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques