fin de vie

3M Electricite - Mastic CP25 WB+, cartouche 310ml - 29123

3M
CopieCopie
3M Electricite - Mastic CP25 WB+, cartouche 310ml

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • quantité de remplissage - 310 ml

  • type de conditionnement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0051115116384

Réf. Sonepar

00033029123

Réf. Fournisseur

29123

Réf. Commerciale

3M Electricite

modèle:

autre

quantité de remplissage:

310 ml

type de conditionnement:

autre

Mastic CP25 WB+, cartouche 310ml