3M Electricite - Mastic IC 15WB+ Marquage CE JA0005 - 29300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - mastic ignifuge
contenu - 0.31 kg
quantité de remplissage - 298 ml
longueur - 0.35 m
type de conditionnement - cartouche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Produits coupe-feu
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0051115165573
Réf. Sonepar
00033029300
Réf. Fournisseur
29300
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle:
mastic ignifuge
contenu:
0.31 kg
quantité de remplissage:
298 ml
longueur:
0.35 m
type de conditionnement:
cartouche
largeur:
45 m