3M Electricite - Ruban 1170, 12mm x 16.5 - N81578

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban 1170, 12mm x 16.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 12 mm

  • longueur - 16.5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00033000913

Réf. Fournisseur

N81578

Marque

3M Electricite

largeur:

12 mm

longueur:

16.5 m

Le ruban 3M™ 1170 est constitué d'un support aluminium lisse de 50 µm soudable et d'un adhésif conducteur. Il est destiné à des applications de blindage EMI, pour drainer les charges électrostatiques lors de mise à la terre.

Les Atouts de l'article:

Application de blindage EMI, mise à la terre et drainage des charges électrostatiques Support en feuille d'aluminium souple de 2 mil revêtu d'un adhésif conducteur Epaisseur totale de 81 µm Résistance à la rupture de 35 N/10 mm Conçu pour les applications nécessitant un contact électrique point à point L'adhésif acrylique a une bonne résistance à la chaleur, à l'oxydation, aux solvants et aux huiles. Fourni sur un intercalaire amovible pour faciliter la manipulation et la découpe Certifié UL et retardateur de flamme Conforme RoHS 2011/65/EU Plage de températures de -40 to 130 °C

Les Atouts de la gamme:

Le ruban de blindage EMI 3M™ 1170 est un ruban en feuille d'aluminium de 0,05 mm facilement découpable et soudable, avec un adhésif conducteur. Il est utilisé pour le blindage EMI et le drainage de la charge statique lors de la mise à la terre. L'adhésif acrylique est doté d'une bonne résistance à la chaleur, à l'oxydation, aux solvants et aux huiles. Le ruban de blindage EMI 3M™ 1170 est un ruban en feuille d'aluminium de 2,0 mil (0,05 mm) facilement découpable et soudable, avec un adhésif conducteur. Il est utilisé pour le blindage EMI et le drainage de la charge statique lors de la mise à la terre. L'adhésif acrylique est doté d'une bonne résistance à la chaleur, à l'oxydation, aux solvants et aux huiles.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques