3M Electricite - Ruban 1170, 15mm x 16.5 - N81579


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
matériau - aluminium
couleur - autre
longueur - 16.5 m
épaisseur - 0.081 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ruban 1170
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00033000912
Réf. Fournisseur
N81579
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur:
15 mm
matériau:
aluminium
couleur:
autre
longueur:
16.5 m
épaisseur:
0.081 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
isolant:
Non
autoextinguible:
Non
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
Les Atouts de l'article:
Application de blindage EMI, mise à la terre et drainage des charges électrostatiques Support en feuille d'aluminium souple de 2 mil revêtu d'un adhésif conducteur Epaisseur totale de 81 µm Résistance à la rupture de 35 N/10 mm Conçu pour les applications nécessitant un contact électrique point à point L'adhésif acrylique a une bonne résistance à la chaleur, à l'oxydation, aux solvants et aux huiles. Fourni sur un intercalaire amovible pour faciliter la manipulation et la découpe Certifié UL et retardateur de flamme Conforme RoHS 2011/65/EU Plage de températures de -40 to 130 °C
Les Atouts de la gamme:
Le ruban de blindage EMI 3M™ 1170 est un ruban en feuille d'aluminium de 0,05 mm facilement découpable et soudable, avec un adhésif conducteur. Il est utilisé pour le blindage EMI et le drainage de la charge statique lors de la mise à la terre. L'adhésif acrylique est doté d'une bonne résistance à la chaleur, à l'oxydation, aux solvants et aux huiles. Le ruban de blindage EMI 3M™ 1170 est un ruban en feuille d'aluminium de 2,0 mil (0,05 mm) facilement découpable et soudable, avec un adhésif conducteur. Il est utilisé pour le blindage EMI et le drainage de la charge statique lors de la mise à la terre. L'adhésif acrylique est doté d'une bonne résistance à la chaleur, à l'oxydation, aux solvants et aux huiles.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques