3M Electricite - Ruban 1181, 9mm x 16.5m - N81584

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban 1181, 9mm x 16.5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 9 mm

  • couleur - marron

  • longueur - 16.5 m

  • épaisseur - 0.066 mm

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00033000908

Réf. Fournisseur

N81584

Marque

3M Electricite

largeur:

9 mm

couleur:

marron

longueur:

16.5 m

épaisseur:

0.066 mm

matériau:

cuivre

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

0...155 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Le ruban 3M™ 1181 est un ruban de blindage constitué d'un support en cuivre lisse de 40 µm et d'un adéhsif conducteur. Pour des applications de blindage EMI, et de mise à la terre pour le drainaeg des charges électrostatiques.

Les Atouts de l'article:

Support feuillard cuivre lisse Adhésif Acrylique conducteur Retardateur de flamme Le support en feuille de cuivre résiste à la décoloration et à l'oxydation Livré sur intercalaire pour faciliter les découpes à façon Disponible en taille standard de différentes longueurs et largeurs.

Les Atouts de la gamme:

Le ruban 3M™ 1181 est un ruban de blindage constitué d'un support de cuivre lisse de 40 µm et d'un adhésif acrylique conducteur. Il est destiné aux applications de blindage EMI et au drainage des charges électrostatiques dans les mises à la terre. L'adhésif acrylique lui confère une bonne tenue en température, résistance à l'oxydation, aux solvants et aux huiles. Le ruban 3M™ 1181 est un ruban de blindage constitué d'un support de cuivre lisse de 40 µm et d'un adhésif acrylique conducteur. Il est destiné aux applications de blindage EMI et au drainage des charges électrostatiques dans les mises à la terre. L'adhésif acrylique lui confère une bonne tenue en température, résistance à l'oxydation, aux solvants et aux huiles. Ruban de blindage de classe F(155°C), simple face et livré sur intercalaire pour en faciliter le déroulement et la découpe.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques