3M Electricite - Ruban 1183, 25mm x 16.5 - N81599


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25 mm
longueur - 16.5 m
épaisseur - 0.066 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ruban 1183
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00033000900
Réf. Fournisseur
N81599
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur:
25 mm
longueur:
16.5 m
épaisseur:
0.066 mm
3M™ 1183 Ruban De Blindage EMI Cuivre Étamé, 25 mm x 16,5 m
Les Atouts de l'article:
Support en feuille de cuivre étamé Adhésif acrylique conducteur Fourni sur un film détachable pour une manipulation et une découpe faciles Disponible en largeurs et longueurs standards et sur mesure Adapté à la mise à la terre et au blindage EMI, aux composants et aux locaux blindés Retardateur de flamme
Les Atouts de la gamme:
Le ruban de blindage EMI 3M™ 1183 est un ruban en feuille de cuivre étamé de 0,04 mm facilement découpable et soudable, avec un adhésif conducteur pour le blindage EMI et le drainage de la charge statique lors de la mise à la terre. L'adhésif acrylique est doté d'une bonne résistance à la chaleur, à l'oxydation, aux solvants et aux huiles. Facilement soudable. Le ruban de blindage Tape 1183 de 3M ™ est doté d'un support en feuille de cuivre étamée et mort-mate, avec un adhésif acrylique électriquement conducteur, sensible à la pression, qui garantit une adhérence ferme. Ce ruban a un placage d'étain, qui résiste à l'oxydation et facilite le brasage au dos. Les particules conductrices dans l'adhésif offrent une faible résistance entre le substrat et le support. Cette bande résiste à une large plage de température de -40 à 266 degrés F (-40 à 130 degrés C). Ce ruban ignifuge est conçu pour la mise à la terre et la protection contre les interférences électromagnétiques dans les équipements, les composants et les pièces blindées. Listé UL et RoHS 2011/65 / UE conforme.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Les Atouts de l'article:
Support en feuille de cuivre étamé Adhésif acrylique conducteur Fourni sur un film détachable pour une manipulation et une découpe faciles Disponible en largeurs et longueurs standards et sur mesure Adapté à la mise à la terre et au blindage EMI, aux composants et aux locaux blindés Retardateur de flamme
Les Atouts de la gamme:
Le ruban de blindage EMI 3M™ 1183 est un ruban en feuille de cuivre étamé de 0,04 mm facilement découpable et soudable, avec un adhésif conducteur pour le blindage EMI et le drainage de la charge statique lors de la mise à la terre. L'adhésif acrylique est doté d'une bonne résistance à la chaleur, à l'oxydation, aux solvants et aux huiles. Facilement soudable. Le ruban de blindage Tape 1183 de 3M ™ est doté d'un support en feuille de cuivre étamée et mort-mate, avec un adhésif acrylique électriquement conducteur, sensible à la pression, qui garantit une adhérence ferme. Ce ruban a un placage d'étain, qui résiste à l'oxydation et facilite le brasage au dos. Les particules conductrices dans l'adhésif offrent une faible résistance entre le substrat et le support. Cette bande résiste à une large plage de température de -40 à 266 degrés F (-40 à 130 degrés C). Ce ruban ignifuge est conçu pour la mise à la terre et la protection contre les interférences électromagnétiques dans les équipements, les composants et les pièces blindées. Listé UL et RoHS 2011/65 / UE conforme.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques