3M Electricite - Ruban 1194, 12 mm x 33 m - N81610


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 12 mm
longueur - 33 m
épaisseur - 0.066 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ruban 1194
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00033000899
Réf. Fournisseur
N81610
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur:
12 mm
longueur:
33 m
épaisseur:
0.066 mm
Ruban de blindage EMI sur feuille de cuivre 3M™ 1194, Adhésif acrylique simple face non conducteur, 12 mm x 33 m x 0.07 mm
Les Atouts de l'article:
Le support en feuille de cuivre résiste à la décoloration et à l'oxydation Adhésif acrylique non conducteur offrant une adhérence optimisée Fourni sur un film détachable pour une manipulation et une découpe faciles Ignifuge et convient à la mise à la terre et au blindage EMI d'équipements, de composants et de locaux blindés Disponible en différentes largeurs et longueurs standards
Les Atouts de la gamme:
Le ruban de blindage EMI 3M™ 1194 est un ruban en feuille de cuivre de 0,07 mm ; adhésif non conducteur ; blindages EMI ; drainage de la charge statique lors de la mise à la terre ; facilement découpable. Le ruban de protection 3M™ 1194 est doté d'un support en feuille de cuivre résistant aux chocs et d'un adhésif acrylique agressif, sensible à la pression et non conducteur, qui garantit une adhérence ferme. Le support en feuille de cuivre du ruban offre une excellente résistance à l'oxydation et à la décoloration. L'excellent support soudable de cette bande en fait un choix idéal pour les applications telles que les connecteurs, le blindage des câbles et le blindage électrostatique entre les enroulements de transformateur. Ce ruban ignifuge est conçu pour la mise à la terre et la protection contre les interférences électromagnétiques dans les équipements, les composants et les pièces blindées. Listé UL et RoHS 2011/65 / UE conforme.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Les Atouts de l'article:
Le support en feuille de cuivre résiste à la décoloration et à l'oxydation Adhésif acrylique non conducteur offrant une adhérence optimisée Fourni sur un film détachable pour une manipulation et une découpe faciles Ignifuge et convient à la mise à la terre et au blindage EMI d'équipements, de composants et de locaux blindés Disponible en différentes largeurs et longueurs standards
Les Atouts de la gamme:
Le ruban de blindage EMI 3M™ 1194 est un ruban en feuille de cuivre de 0,07 mm ; adhésif non conducteur ; blindages EMI ; drainage de la charge statique lors de la mise à la terre ; facilement découpable. Le ruban de protection 3M™ 1194 est doté d'un support en feuille de cuivre résistant aux chocs et d'un adhésif acrylique agressif, sensible à la pression et non conducteur, qui garantit une adhérence ferme. Le support en feuille de cuivre du ruban offre une excellente résistance à l'oxydation et à la décoloration. L'excellent support soudable de cette bande en fait un choix idéal pour les applications telles que les connecteurs, le blindage des câbles et le blindage électrostatique entre les enroulements de transformateur. Ce ruban ignifuge est conçu pour la mise à la terre et la protection contre les interférences électromagnétiques dans les équipements, les composants et les pièces blindées. Listé UL et RoHS 2011/65 / UE conforme.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques