3M Electricite - Ruban 1205, 12mm x 33m - N81574


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 11.989 mm
longueur - 33 m
épaisseur - 0.076 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ruban 1205
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00033000916
Réf. Fournisseur
N81574
Réf. Commerciale
3M Electricite
largeur:
11.989 mm
longueur:
33 m
épaisseur:
0.076 mm
Le ruban 3M™ 1205 est constitué d'un film Polyimide de 25 µm et d'un adhésif acrylique pour une bonne résistance en température. L'adhésif acrylique procure une bonne résistance à l'oxydation et aux solvants.
Les Atouts de l'article:
Il est utilisé pour des applications nécessitant une résistance aux solvants et une résistance à la flamme UL510. Robuste et mince L'adhésif acrylique procure une bonne résistance à l'oxydation Spécialement conçu pour les applications à haute température nécessitant un support mince résistant à la perforation Il est conçu pour les applications à température élevée. Bonne résistance aux solvants Conformité avec la norme UL510.
Les Atouts de la gamme:
Le ruban sur film 3M™ 1205 est un support polyimide d'1 mil avec un système adhésif acrylique pour une bonne résistance à la chaleur. Robuste et fin, il est conçu pour les applications à haute température. Il convient à des applications nécessitant une résistance aux solvants et des propriétés ignifuges en conformité avec la norme UL510. Le ruban sur film 3M™ 1205 est un support polyimide d'1 mil avec un système adhésif acrylique pour une bonne résistance à la chaleur. Robuste et fin, il est conçu pour les applications à haute température.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Les Atouts de l'article:
Il est utilisé pour des applications nécessitant une résistance aux solvants et une résistance à la flamme UL510. Robuste et mince L'adhésif acrylique procure une bonne résistance à l'oxydation Spécialement conçu pour les applications à haute température nécessitant un support mince résistant à la perforation Il est conçu pour les applications à température élevée. Bonne résistance aux solvants Conformité avec la norme UL510.
Les Atouts de la gamme:
Le ruban sur film 3M™ 1205 est un support polyimide d'1 mil avec un système adhésif acrylique pour une bonne résistance à la chaleur. Robuste et fin, il est conçu pour les applications à haute température. Il convient à des applications nécessitant une résistance aux solvants et des propriétés ignifuges en conformité avec la norme UL510. Le ruban sur film 3M™ 1205 est un support polyimide d'1 mil avec un système adhésif acrylique pour une bonne résistance à la chaleur. Robuste et fin, il est conçu pour les applications à haute température.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques